{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 900 l | |
höjd | 835 mm | |
Längd | 1 260 mm | |
Bredd | 1 570 mm | |
Tippkanternas höjd | 740 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 600 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Tippsäkring | Ja | |
med vajer | Ja | |
Användningsområde | för fasta material | |
vikt | 165 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919950 900 | |
EAN/GTIN | 2050001937414 |