{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 934 mm | |
Bredd | 1 890 mm | |
Djup | 900 mm | |
Antal krokar | 12 | |
Bärförmåga per krok | 75 kg | |
maximal bärförmåga | 1 000 kg | |
vikt | 100 kg | |
Konfigurator relevant | Nej | |
Produktslag | Lyfthjälpmedelsvagn |
Artikelnummer | 918621 M | |
EAN/GTIN | 2050002073616 |