• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagmittel-Garderobe mit Diebstahlsicherung, Typ: M

Artikel-Nr.: 918621 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Farbe grau
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse ja
Anzahl Rollen 4
Produktart Garderobenständer
Anzahl Haken 12
Tragfähigkeit je Haken 75 kg
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
Breite gesamt 1 890 mm
Tiefe gesamt 900 mm
Höhe gesamt 1 934 mm
Material Stahl
Gewicht gesamt 100 kg
Eigenschaften höhenverstellbar; mit Diebstahlsicherung
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918621 M
EAN / GTIN 2050002073616
Herstellernummer AG2000KF-7035 + AG-DS
Hersteller/verantwortliche Person VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlrohr zur Aufbewahrung von Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Hebebändern etc.. Mit 2 höhenverstellbaren Querbalken und 12 verzinkten und verstellbaren Doppel-Aufhängehaken. Einfache De- und Remontage für mobilen Einsatz auf Baustellen. Anlieferung zerlegt, leichte Montage mit Anleitung.
Inklusive Diebstahlsicherung, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inklusive angeschweißter Kette. Sicherungsstäbe werden durch die Aufhängehaken geschoben. Vorhängeschloss mit max. Bügel-⌀ 7 mm verwendbar.
Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zusätzliche verstellbare verzinkte Doppelhaken finden Sie unter Nr. 918623 Gr. 6 unter www.hoffmann-group.com.
Passendes Verhängeschloss finden Sie in Band 2 Handwerkzeuge unter Nr. 085812 und Nr. 085814.