{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 395 mm | |
Bredd | 300 mm | |
Djup | 180 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 68 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 168 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
vikt | 9 kg | |
Produktslag | Lastkrok |
Artikelnummer | 919975 1/1 | |
EAN/GTIN | 4052462017931 |