Kuormakoukku, Haarukoiden määrä / Kantavuus tonneissa: 1/1

Tuote nro.: 919975 1/1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Haarukoiden määrä / Kantavuus tonneissa Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 390 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 180 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 68 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 168 mm
Kantavuus 1 000 kg
Paino 9 kg
Tuotetyyppi Kuormakoukku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931
Valmistaja/vastuuhenkilö Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Kuvaus

Malli:

Kuormakoukku raskaiden kuormien turvalliseen kiinnitykseen ja kuljetukseen. Kiinnitys haarukkatrukin varsiin. Vankka teräsrakenne. Liukumisen ja heilumisen estotoiminnot.
Kiinnitin ja 1 haarukka tai nosturi.

Pintakäsittely:

Keltaoranssiksi RAL 2000 maalattu.