{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | T34 | |
höjd | 990 mm | |
Bredd | 1 120 mm | |
Djup | 609 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 600 mm | |
lastplanets höjd | 270 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 500 kg | |
Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 34,4 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bygelvagn |
Artikelnummer | 918520 T34 | |
EAN/GTIN | 4045197611895 |