Transportna kolica T3 T34

Artikl br.: 918520 T34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T34
Visina 990 mm
širina 1.120 mm
Dubina 609 mm
Širina nosive površine 1.000 mm
Dubina površine za utovar 600 mm
Visina nosive površine 270 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 200 mm
Nosivost 500 kg
Materijal kotača Poliuretanska prevlaka
Težina 34,4 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Kolica s pomičnim stalkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918520 T34
EAN / GTIN 4045197611895

Opis

Izvedba:

1 polica.
Zavarena čelična konstrukcija, polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Perforirana stjenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi