DURAFRAME® genomskinlig mapp i sats med 10 st ORANGE

Art-nr: 974631 ORANGE
Ange pris 10 st. (SEK 172,97 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 324 mm
Bredd 238 mm
Material PVC-hårdfolie
Färg orange
Handtag finns Nej
Kan användas i hög- eller tvärformat Ja
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Självhäftande baksida Ja
Uppfällbar magnetisk framsida Ja
kan läsas på båda sidor av glaset Ja
Satsinnehåll 10
Produktslag Genomskinlig mapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974631 ORANGE
EAN/GTIN 4005546405841
Tillverkarens nummer 4882-09

Benämning

Utförande:

Magnetficka av hård PVC-folie med självhäftande baksida, fäster på alla släta och bärkraftiga ytor (trä, glas, metall m.m.). Kan tas bort och återanvändas.

Användningsdata:

Lätt att byta ut dokumenten tack vare uppfällbar framsida. Information kan läsas på båda sidor av glaset. Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för exempelvis:
  • Beredskapsplaner eller varningar (röd).
  • Maskinanvisningar (blå).
  • Driftinstruktioner.
  • Enligt EU-direktiv (orange).
  • Maximal synlighet för information och faror (tvåfärgad).