{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 2,65 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,66 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,57 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 205 mm | |
Rullar | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 3 | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 8,5 kg | |
Produktslag | Hopfällbar säkerhetstrappa |
Artikelnummer | 966010 3 | |
EAN/GTIN | 4003866414932 | |
Tillverkarens nummer | 41493 |