{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
Utförande | Tillskärning | |
Bredd | 459 mm | |
Djup | 459 mm | |
Tjocklek | 2 − 3 mm | |
passar låda i E | 27×27 E | |
Material | PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. | |
Yta | öppen | |
Färg | antracit | |
Satsinnehåll | 5 | |
Produktslag | Halkskyddsmatta |
Artikelnummer | 960613 27X27 | |
EAN/GTIN | 2050001922465 | |
Tillverkarens nummer | 960613 27X27 |