• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Euroboxar av aluminium 155 l

Art-nr: 963420 155
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig volym 155 l
höjd 410 mm
Bredd 800 mm
Djup 600 mm
höjd invändigt 380 mm
bredd invändigt 750 mm
djup invändigt 550 mm
rullbar Nej
integrerade rullar Nej
Ombyggnad till åkbar möjlig Ja
vikt 7,5 kg
Produktslag Aluminiumlåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963420 155
EAN/GTIN 4003866407057
Tillverkarens nummer 40705

Benämning

Utförande:

Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Invändig volym (l) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen