{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Ståkomfort | Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | inte oljetålig | |
Längd | 200 cm | |
Tjocklek | 12,7 mm | |
Material | mikrocell-vinyl | |
Yta | nabbad yta | |
Färg | grå | |
Kantfasning | fyrsidig | |
med säkerhetskanter | Utan | |
instickbar | Nej | |
silikonfri | Ja | |
Vikt per ytenhet | 4 kg/m2 | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikelnummer | 964510 200 | |
EAN/GTIN | 2050001936516 | |
Tillverkarens nummer | 430SC045BL |