• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

INFO Point med 24 tum bildskärm S/DE

Art-nr: 948005 S/DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
höjd 1 440 mm
bottenyta (bredd) 616 mm
bottenyta (djup) 550 mm
effektiv höjd datorhölje 740 mm
effektiv bredd datorhölje 540 mm
effektivt djup datorskåp 190 mm
Tablar arbetshöjd 930 mm
Tablar bredd 600 mm
Tablar djup 300 mm
Hylla slutet djup 150 mm
vikt 63 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag INFO Point

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948005 S/DE
EAN/GTIN 4062406072421

Benämning

Utförande:

GARANT INFO Point är en modern datorarbetsplats för visning och bearbetning av digital information, för registrering av data samt som svarsstation med ansluten streckkodsläsare (medföljer inte).
INFO Point har ett robust hölje i stålplåt. På framsidan sitter på ergonomisk höjd en uppfällbar skiva som stöd för tangentbord och mus. Under skivan bakom den låsbara dörren går det att förvara PC- eller Linux-klienter i stommen. Skivan och dörren kan spärras med DOM-cylinderlås. Den ventilation som behövs för apparaterna inuti stommen sköts av den perforerade väggen med raster på baksidan, med hål på □ 9×9 mm i 37-mm-raster. Den fungerar samtidigt som fäste för easyFix-hakar och hållare.
Med fast monterad 24 tum bildskärm.

Beläggning:

antal hyllplan i datorskåp: 1

Lackering:

Stomme i antracit RAL 7016 pulverbelagd.