INFO Point s 24-colskim monitorjem, Tip: S/DE

Št. art.: 948005 S/DE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.440 mm
Širina osnovne ploskve 616 mm
Globina osnovne ploskve 550 mm
Uporabna višina ohišja za računalnik 740 mm
Uporabna širina ohišja za računalnik 540 mm
Uporabna globina ohišja za računalnik 190 mm
Delovna višina police 930 mm
Širina police 600 mm
Globina police 300 mm
Zaprta polica, globina 150 mm
Masa 63 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka INFO Point

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 948005 S/DE
EAN/GTIN 4062406072421
Številka proizvajalca 948005 S/DE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT INFO Point je sodobno računalniško delovno mesto za prikaz in obdelavo digitalnih informacij, za zajemanje podatkov in kot postaja za zajemanje podatkov s priključenim čitalnikom črtne kode (ni zajet v obsegu dobave).
Izdelek INFO Point ima robustno ohišje iz jeklene pločevine. Spredaj je na ergonomski višini zložljiv pladenj za tipkovnico in računalniško miško. Pod pladnjem lahko v ohišju za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, namestite odjemalce za osebni računalnik ali Linux. Pladenj in vrata se lahko zaklenejo z zatičnimi cilindričnimi ključavnicami DOM. Perforirana stenska rešetka na zadnji strani z luknjami □ 9×9 mm v rastru 37 mm zagotavlja potrebno zračenje naprav v ohišju. Služi tudi za vpenjanje kavljev in držal GARANT easyFix.
S fiksno vgrajenim 24-colskim monitorjem.

Umestitev:

Število polic v ohišju za računalnik: 1

Lakiranje:

Ohišje antracitno RAL 7016, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Za transport, shranjevanje in uporabo računalnika, monitorja, tiskalnika in drugih perifernih naprav.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Računalnik uporabljajte samo pri vklopljenem ventilatorju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Predalov in polic ne preobremenite.
  • Ne postavljajte na računalniško omaro.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Da zagotovite optimalno zračenje, luknjaste stene na zadnji strani ne prekrijte popolnoma s priborom Easyfix.
  • Ventilator in prezračevalne reže naj bodo prosti, ne pokrivajte jih.