• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

INFO Point s 24palcovým monitorem, Typ: S/DE

Artiklové číslo: 948005 S/DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška 1 440 mm
Šířka půdorysné plochy 616 mm
Hloubka půdorysné plochy 550 mm
Užitná výška skříně na počítač 740 mm
Užitná šířka skříně na počítač 540 mm
Užitná hloubka skříně na počítač 190 mm
Pracovní výška odkládací tabule 930 mm
Šířka odkládací tabule 600 mm
Hloubka odkládací tabule 300 mm
Hloubka výklopné uzavřené přihrádky 150 mm
Hmotnost 63 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu INFO Point

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948005 S/DE
EAN / GTIN 4062406072421
Číslo výrobce 948005 S/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).
INFO Point je opatřen robustním plechovým krytem. Na přední straně najdete v ergonomické výšce sklopnou polici pro uložení klávesnice a myši. Pod policí můžete uložit do prostoru v korpusu chráněném zamykacími dvířky počítač nebo klienta Linux. Police a dvířka můžete zamknout cylindrickými zámky DOM. O potřebné odvětrávání přístrojů uložených v korpusu se postarají odvětrávací otvory □ 9×9 mm v zadní části v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.
S pevně vestavěným monitorem 24 palců.

Osazení:

Počet polic ve skříni na počítač: 1

Lakování:

Korpus antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.