Dörrskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm

Art-nr.: 949521 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 70
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 450
  • Dörröppningsvinkel: 125
  • Höjdinställning i raster: 15
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 70 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 450 kg
Dörröppningsvinkel 125 grad
Höjdinställning i raster 15 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd 1 000 mm
Bredd 930 mm
Djup 400 mm
effektiv höjd 830 mm
antal hyllor 1
Skåpfronter dörr helt av plåt
vikt 32 kg
Produktslag Pärmskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949521 1000
EAN/GTIN 4062406082024
Tillverkarens nummer 949521 1000

Benämning

Utförande:

Förstärkta dörrar. DOM-vridhandtag med stiftcylinderlås. Hyllplanet kan justeras i 15 mm raster.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035. Dörrar antracitgrå RAL 7016 pulverbelagda, ingen speciallackering möjlig.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen