Lådstyrningar (par) 200 kg

Art-nr: 942902 200
Ange pris 2 st. (SEK 461,64 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 68 mm
Längd 685 mm
för serie från tillverkningsår 08/2008
passar skåpdjup i E 36 E
lyftförmåga 200 kg
Produktslag Styrskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942902 200
EAN/GTIN 4045197527011

Benämning

Passar till:

Verktygsskåpsstomme med djupet 36 E.
För byggserie med tillverkningsdatum från 08/2008 till 08/2019.
Lådstyrskenor med 200 kg bärförmåga för lådor och utdragshyllor.

Leveransinnehåll:

U-skenor, utdragsskenor med 2 spärrklämmor av plast.