Glissières de tiroirs (Paire), Charge admissible: 200kg

Réf.: 942902 200
Fixer le prix 2 unités (42,32 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rails de guidage
Longueur 685 mm
Hauteur 68 mm
Pour profondeur d’armoire en E 36
Charge admissible 200 kg

Identification et classification

Référence article 942902 200
EAN / GTIN 4045197527011
Réf. fabricant 942902 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoires à outils avec profondeur 36 E.
Pour série à partir de l’année de construction 08/2008 jusqu’au 08/2019.
Glissières de tiroirs avec charge admissible de 200 kg pour tiroirs et plateaux extensibles.

Livraison:

Rails en U, rails d’extraction avec 2 attaches de fixation en plastique.