Vodilica ladice (par) 200 kg

Artikl br.: 942902 200
Postavite cijenu 2 Piece (38,06 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 68 mm
Duljina 685 mm
za seriju od godine proizvodnje 08/2008
prikladno za dubinu ormara u E 36 E
Nosivost 200 kg
Vrsta proizvoda Vodilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942902 200
EAN / GTIN 4045197527011

Opis

Odgovara:

Korpus ormara za alat s dubinom od 36 E.
Za proizvodnu seriju iz godine proizvodnje 08/2008. do 08/2019.
Vodilice za ladice s nosivosti od 200 kg za ladice i police na izvlačenje.

Opseg isporuke:

Vodilice u obliku slova U, vodilica s 2 plastična sigurnosna držača.