{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet | |
uppsamlingsvolym | 202 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 275 mm | |
Bredd | 1 800 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 3 | |
Antal fat | 3 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
lagring av fat i rad | ja | |
vikt | 90 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981275 3X200/L | |
EAN/GTIN | 4052462022720 |