• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Uppsamlingstråg för 200-litersfat förzinkat med galler 2X200

Art-nr: 981275 2X200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Material förzinkade
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
uppsamlingsvolym 215 l
Fatvolym 200 l
höjd 360 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter 2
Antal fat 2
Ytlast 1 000 kg/m2
vikt 73 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981275 2X200
EAN/GTIN 4052462020870

Benämning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 200-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Anmärkning:

Fatställ för 200-litersfat finns under nr 981480 och nr 981490.