Hylltråg förzinkat, med galler

Art-nr: 983005
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Benämning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1−3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm.