• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Regálová vana pozinkovaná, s mřížovým roštem 1800/240

Artiklové číslo: 983005 1800/240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Tloušťka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkováno
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 3 mm
Materiál pozinkováno
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno
Záchytný objem 240 l
Výška 250 mm
Šířka 1 750 mm
Hloubka 1 300 mm
Vhodné pro délku nosníků 1 800 mm
Plošné zatížení 1 000 kg/m2
Hmotnost 141 kg
Druh produktu Regálová vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 983005 1800/240
EAN / GTIN 4052462030770

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.
S pozinkovaným mřížovým roštem.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění sudů. Pro zápalné tekutiny kategorie GHS 1 – 3, a tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Vhodné pro:

Paletové regály v hloubce 1100 mm.