• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Cubeta estantería galvanizada, con parrilla de enrejado

Número de artículo: 983005
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Idóneo para:

Estanterías para palés de profundidad 1100 mm.