{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | TROMBOI 500 S | |
höjd | 80 mm | |
Bredd | 550 mm | |
Djup | 530 mm | |
Trumdiameter | 150 mm - 700 mm | |
Största trumbredd | 520 mm | |
Största trumvikt | 140 kg | |
vikt | 8 kg | |
Produktslag | Trumutrullare |
Artikelnummer | 992900 500/S | |
EAN/GTIN | 2050002064423 | |
Tillverkarens nummer | 85100910 |