{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | TROMBOI 500 S | |
Visina | 80 mm | |
širina | 550 mm | |
Dubina | 530 mm | |
⌀ bubnja | 150 mm - 700 mm | |
maksimalna širina bubnja | 520 mm | |
maksimalna težina bubnja | 140 kg | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Bubnjasti odmotač |
Broj artikla | 992900 500/S | |
EAN / GTIN | 2050002064423 | |
Broj proizvođača | 85100910 |