{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | TROMBOI 500 SEC | |
| Magasság | 80 mm | |
| Szélesség | 550 mm | |
| Mélység | 530 mm | |
| Dob ⌀ | 150 mm - 700 mm | |
| Dob maximális szélessége | 520 mm | |
| Dob maximális súlya | 140 kg | |
| Súly | 8 kg | |
| Termék fajtája | Dob letekerő |
| Cikkszám | 992900 500/S | |
| EAN / GTIN | 2050002064423 | |
| Gyártó száma | 85100910 | |
| Gyártó/felelős személy | Kabelmat Wickeltechnik GmbH, Steinbuckelweg 25, 72293 GLATTEN, Deutschland, www.kabelmat.com |