Kragarmsställ, ensidigt 1250 mm

Art-nr: 991711 1250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Kragarmens bärförmåga: 400
  • Kragarmshyllställets höjd: 2 500
  • Höjdinställning i raster: 100
  • Monteringsutförande: fastskruvade kragarmar
  • Kragarmens djup: 400-600

Produktdetaljer

Tekniska data

Kragarmens bärförmåga 400 kg
Kragarmshyllställets höjd 2 500 mm
Höjdinställning i raster 100 mm
Monteringsutförande fastskruvade kragarmar
Kragarmens djup 400-600 mm
Färgval RAL 5010, 2004
Hyllhöjd 2 500 mm
Hyllställsbredd 1 250 mm
Enkelsidigt djup 400 mm
Axelmått = fackbredd 1 250 mm
påbyggnadsmått 1 314 mm
antal hyllställsstativ 2
antal hyllställsfält 1
Antal nivåer 5
antal kragarmar, ensidigt 8
bärförmåga per arm 400 kg
bärförmåga per stativ inklusive fotnivå 2 000 kg
Produktslag Kragarmhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991711 1250
EAN/GTIN 2050001760418

Benämning

Utförande:

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:
Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).
Djup totalt = nominellt djup + 120 mm für stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

Leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive hosisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.
Ensidigt hyllställ (grundställ): 2 ensidiga stativ med vardera 1 fotnivå och 4 kragarmar (= 5 lagernivåer).

Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

Anmärkning:

  • Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.
  • Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.