Jalusi för grundhyllställ 2000 mm

Art-nr: 993310 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 1 075 mm
Djup 105 mm
inbyggnadshöjd 2 185 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
Användningsområde Specialhyllställ
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2430
Produktslag Jalusi

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 993310 2000
EAN/GTIN 4045197611772

Benämning

Utförande:

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

Lackering:

Ram alltid i ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.