Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal SL

Art-nr: 994420 SL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning RackGuard (S) SL
höjd 600 mm
Bredd A max. 102 mm
Djup B max. 45 mm
vikt 1,6 kg
Produktslag Krockskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994420 SL
EAN/GTIN 5056114575182
Tillverkarens nummer P-03-01-0017

Benämning

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S625-A18. Stolpbredd 100 mm. Pallhyllställ nr 991212 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991217 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991222 alla storlekar; nr 991227 alla storlekar.

Anmärkning:

Hyllstolpskydd för andra hyllor kan vi leverera till dig på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen