Hyllplan avspånskiva 600 mm

Art-nr: 991045 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • plattans tjocklek: 25

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 25 mm
Bredd 2 140 mm
Djup 600 mm
Tjocklek 28 mm
Material lagernivå Spånskiva
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Hylla monteringstyp Nyckelhålshål
Kundmontering Ja
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991045 600
EAN/GTIN 4004514225672
Tillverkarens nummer 19505

Benämning

Leveransinnehåll:

Stolppar ingår i leveransen.