Hyllplan, förzinkat, 250 kg bärförmåga, bredd×djup: 1300X400mm

Art-nr.: 990582 1300X400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Material förzinkade
Bredd 1 300 mm
Djup 400 mm
Tjocklek 40 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990582 1300X400
EAN/GTIN 4004514218186
Tillverkarens nummer 17640-B

Benämning

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 hyllhållare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen