Tillsats för UNI Tower L YELLOW

Art-nr: 955476 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Tower
höjd 220 mm
Bredd 752 mm
Djup 542 mm
Färg gul RAL 1021
Produktslag Märkningstillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955476 YELLOW
EAN/GTIN 4062406585945

Benämning

Utförande:

Tillsats till UNI Tower av stålplåt med sluten ovansida. För märkning av t.ex. första hjälpen eller rengöringsstation, utlämning av verktyg eller personlig skyddsutrustning.

Lackering:

Pulverbelagd i aktuell färg.

Anmärkning:

Levereras i delar, tillsatsen går lätt att montera.
Passande bildsymboler (olika användningsändamål) finns under nr 955474.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen