Utförande:
Textclips med integrerad kabelhållare. Textyta: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelhållare per textclips för snygg dragning av kablar på perforerade paneler. Max. kabel-⌀ 8 mm.
Påskrift för hand möjlig med märkpenna.
Textytan passar för följande etiketter:
Zweckform-etiketter: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-etiketter: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-band höjd 9 mm (max. 3 remsor ovanför varandra)
Passar till:
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
Leveransinnehåll:
Sats om 10 st.