Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Lådhurts komplett med lådor (dörr), Modell: 1B

Art-nr.: 933780 1B

Välj variant av artikel och antal

Modell Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Modell 1B
Serie KOMBI-arbetsbänk
höjd 202 mm
Bredd 600 mm
Djup 630 mm
effektiv höjd 140 mm
effektiv höjd för lådor 140 mm
Antal lådor 2
vikt 19 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 933780 1B
Tillverkarens nummer 933780 1B

Benämning

Utförande:

Stomme av stålplåt för insättning av lådor i ett 20 mm-raster. Centralt låsbart med cylinderlås. Dörr av stålplåt, separat låsbar. Lådor av stålplåt med breda aluminiumgrepplister och textremsor − utdragbara till 90 %. Insidorna har slitsade lister för indelning av lådorna.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 60; 80 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörr signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Indelningsmateriel till lådor se nr 960030960180.
  • Aqurado organisationssystem, se nr 960900-961290.
  • E-form, se 962610-962735.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen