Bitssats 10 delar, med torsionszon KPS

Art-nr: 675701 KPS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
199 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 10 Universal 3
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel
Antal delar 10
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675701 KPS
EAN/GTIN 4013288095695
Tillverkarens nummer 05056375001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen