{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 63 mm | |
backhöjd h | 20 mm | |
Höjd h1 | 17 mm | |
Höjd h2 | 17 mm | |
backlängd l | 12 mm | |
Längd l1 | 9 mm | |
Längd l2 | 9 mm | |
passar färgkod | Xpent0 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361140 63 | |
EAN/GTIN | 4045197849144 |