Knäbandage, svart, Typ: M

Art-nr.: 092000 M
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg svart
Produktslag bandage
Internationell storlek M
Lämplig för knä
Siduppgift neutral
Låsmekanism kardborrbandlås
Egenskaper avlastar; duktilitettöjbar; komprimerande; skyddar; stabiliserar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092000 M
EAN/GTIN 4260138254171
Tillverkarens nummer 90500
Tillverkare/ansvarig person KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Benämning

Utförande:

Bandage idealiskt som förebyggande, avlastar, skyddar och stabiliserar. Genom det skydd som bandaget ger främjas återhämtningen hos de berörda lederna och skador motverkas. Det erbjuder stadga och utövar en målinriktad kompression. Idealiskt för arbetssituationer där leden utsätts för särskild påfrestning, t.ex. vid arbete med batteridrivna apparater.
  • Elastiskt material.
  • Lätt att fixera.
  • Hög bärkomfort och optimal passform.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen