Spaklyftblock med rundstålkätting, lyftförmåga: 0,25t

Art-nr.: 086015 0,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal längd mellan krokarna 230 mm
Kåpa material Stål
normal lyfthöjd 1,5 m
Kedjefrikoppling Ja
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 250 kg
Bärförmåga t 0,25 t
vikt 2,2 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086015 0,25
EAN/GTIN 4053981976464
Tillverkarens nummer 192022738

Benämning

Utförande:

Verktyg med hus av stålplåt, extremt låg vikt, som standard kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar, lagrade, smidda krokar.
Universalverktyg modell ”Yalehandy”.

Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

Anmärkning:

Enligt funktionsprincipen för gänglasttryckbromsar skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.
Den automatiska kedjefrikopplingen möjliggör snabbt anslag av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs lasttryckbromsen åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.
Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen