Sortimentlåda ”CarryLite”, antal insatser: 9

Art-nr.: 693630 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 9
yttermått längd 337 mm
yttermått djup 278 mm
yttermått höjd 79 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693630 9
EAN/GTIN 5733439143608
Tillverkarens nummer 143608

Benämning

Utförande:

Lådstomme av PP, lock av polykarbonat. Starka flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det genomskinliga locket Profilering i locket håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 4 st. 79×55×69 mm
1 st. 157×55×69 mm
2 st. 109×79×69 mm
2 st. 163×79×69 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen