Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Insatskorg INOX, Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924: 1

Art-nr.: 082926 1

Välj variant av artikel och antal

Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar till nr 082920; nr 082922 1
maximal bärförmåga 3 kg
längd invändigt 172 mm
bredd invändigt 66 mm
höjd invändigt 30 mm
Produktslag Insatskorg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082926 1
EAN/GTIN 2050000968952
Tillverkarens nummer 100399

Benämning

Passar till:

Ultraljudsrengörare nr 082920.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen