Slangsystemsortiment för kylmedel inklusive väska, inner-⌀: 1/2tum

Art-nr.: 084430 1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inner-⌀ (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 1/2 tum
Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084430 1/2
EAN/GTIN 4037728290204
Tillverkarens nummer 0290120

Benämning

Innehåll:

6 slangmoduler
1 monteringstång i plast
1 Y-förgrening
1 kran
1 plattmunstycke vardera med 8 hål, 35 mm, 50 mm
1 rund munstycke vardera ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1 gänganslutning vardera, 3/8 tum och 1/2 tum
1 backventil 1/2 tum
1 låda med skuminsats

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen