Slangsystemsortiment för kylmedel inklusive väska 1/4 tum

Art-nr: 084430 1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 1/4 tum
Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084430 1/4
EAN/GTIN 4037728290105
Tillverkarens nummer 0290110

Benämning

Innehåll:

6 slangmoduler
1 monteringstång plast
1 Y-fördelare
1 Avstängningskran
vardera 1 platt munstycke 16 hål, 27 mm och 32 mm.
vardera 1 runt munstycke ⌀ 1,6 mm, ⌀ 3,2 mm, ⌀ 6,4 mm
vardera 1 gängkoppling 1/4 tum och 1/8 tum
1 backventil 1/4 tum
1 väska med cellplastinlägg