{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
husets bredd | 380 mm | |
husets djup | 155 mm | |
husets höjd | 375 mm | |
material hus | Aluminium | |
Anslutning utgång | 3/8 tum | |
Anslutning ingång | 3/8 tum | |
Maximalt arbetstryck | 20 bar | |
Effektiv slanglängd | 20 m | |
Material slang | Polyvinylklorid | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikelnummer | 080074 20 | |
EAN/GTIN | 4030704030092 | |
Tillverkarens nummer | 03 009 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Slangupprullare, kåpa av aluminiumgjutgods, Typ: 20
på begäran
I lager
15 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 739 styck i lager
2 811,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
husets höjd | 375 mm | 400 mm |
Maximalt arbetstryck | 20 bar | 20 bar |
Effektiv slanglängd | 20 m | 15 m |
Anslutning ingång | 3/8 tum | 3/8 tum |
Anslutning utgång | 3/8 tum | 3/8 tum |
husets djup | 155 mm | 220 mm |
Produktslag | Slangupprullare | Slangupprullare |