Varseljacka, orange/marinblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091751 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 70 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Varselskyddsklädsel Blåkläder
Kön Unisex
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 70 °C kulörtvätt
Färg orange/marinblå
Unisex-storlek S
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varseljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091751 S
EAN/GTIN 7330509403372
Tillverkarens nummer 406418115389S

Benämning

Utförande:

Varselmidjejacka av slitstarkt men lätt ovanmaterial, vattenavvisande utrustning, endast 240 g/m2 (Light Weight). Med ID-ficka.
  • Kortare front för maximal rörelsefrihet.
  • Förlängt ryggparti för bättre skydd av ryggslutet.
  • Justerbara manschetter med kardborrlås.
  • Dolt blixtlås fram.
  • Färg- och formstabil.
  • Mörkt material för arbetsmiljöer med hög nedsmutsningsrisk.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3

Anmärkning:

Blåkläder varselkläder kategori B för kombicertifiering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen