{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212808 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939081 | |
Tillverkarens nummer | 212808 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 364,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 693,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | 70 mm |
totallängd Ltot | 200 mm | 150 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 15 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | 2,74 grad |