Siffersats 0 – 9, typhöjd: 2mm

Art-nr.: 291942 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 2 mm
Beteckning 0 – 9
rull-⌀ 30 mm
Produktslag Siffersats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291942 2
EAN/GTIN 4030741556241
Tillverkarens nummer 85000991

Benämning

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Präglingsverktyg nr 291920 och 291925.

Innehåll:

Teckensegment: 291950

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Observera:

Observera tilldelning mellan verktyg och segment.

Anmärkning:

Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen