Fräshuvud, skarpkantat HPC, obelagd, ⌀ D h10: 10mm

Art-nr.: 210345 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Spiralvinkel: 42
  • Matningsriktning: horisontell och sned

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Serie TopCut
skär-⌀ D 10 mm
Sort HU730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Spiralvinkel 42 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 18 mm
Skärlängd L2 10 mm
totallängd L 31,9 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210345 10
EAN/GTIN 4045197557636
Tillverkarens nummer 210345 10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
530
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen