Spännskruv

Art-nr.: 229722
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
175 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning 6IP
Gänga M1,8
längd L 4 mm
Åtdragningsmoment 0,6 Nm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 229722
EAN/GTIN 4960664785131
Tillverkarens nummer SB-1840TRP

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spännskruv

Spännskruv

på begäran
I lager
175 styck i lager
49,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
94,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager
94,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
19,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
677,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
788,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
896,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivanordning 6IP 10IP SW3 TX8
Åtdragningsmoment 0,6 Nm 5 Nm 1,2 Nm
Gänga M1,8 M2,6 M12 M16 M20
längd L 4 mm 5,9 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Produktslag Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar Skruvar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen