SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 10

Art-nr.: 222076 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT100420ER-GM
Typ S
Hörnradie 2 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,5 − 1,2 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 10
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222076 10
EAN/GTIN 4960664708260
Tillverkarens nummer TMA05607

Användningstabell

Inconel
S
30
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen